Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskantschlüssel SW4mm rechtw Mit Mit Kugelkopf 950PKLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022044001
950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022044001
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 4.0 mm, 05022044001
Artikel-Nr.:
     262-49294781
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022044001
EAN/GTIN:
     4013288139313
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Innensechskantschlüssel SW4mm rechtw Mit Mit Kugelkopf 950PKLS
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
140 mm
Länge kurzer Schenkel:
10 mm
Länge langer Schenkel:
140 mm
Mit Kugelkopf:
ja
Schlüsselweite:
4 mm mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
203
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 1,85*
7 Tage
173
1
€ 4,79*
ab € 1,37*
€ 1,88*
2 Tage
203
1
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 1,88*
5 Tage
215
1
€ 4,30*
ab € 1,37*
€ 1,92*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022040001
ab € 0,75*
Ähnlich
Wera
05022048001
ab € 3,08*
Ähnlich
Wera
05022041001
ab € 0,75*
Ähnlich
Wera
05022042001
ab € 0,86*
Ähnlich
Wera
05022043001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05022045001
ab € 1,61*
Ähnlich
Wera
05022046001
ab € 1,70*
Ähnlich
Wera
05022047001
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.