Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 4.0 mm, 05022044001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022044001
950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022044001
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 4.0 mm, 05022044001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022044001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022044001
EAN/GTIN:
     4013288139313
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022044001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: Gestellverchromt
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Hex-Plus:
true
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
(gestell-)verchromt
Schlüsselweite:
4.0 mm
Klingenlänge:
140 mm
Klingenlänge kurz:
10,0 mm
Klingenlänge (in Zoll):
5 1/2 inch
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022040001
ab € 0,80*
Ähnlich
Wera
05022048001
ab € 3,35*
Ähnlich
Wera
05022041001
ab € 0,80*
Ähnlich
Wera
05022042001
ab € 0,92*
Ähnlich
Wera
05022043001
ab € 1,36*
Ähnlich
Wera
05022045001
ab € 1,74*
Ähnlich
Wera
05022046001
ab € 1,85*
Ähnlich
Wera
05022047001
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.