Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1.5 mm, 05022040001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022040001
950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022040001
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1.5 mm, 05022040001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022040001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022040001
EAN/GTIN:
     4013288139429
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022040001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: Gestellverchromt
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Hex-Plus:
true
Höhe:
2 mm
Breite:
6 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
(gestell-)verchromt
Schlüsselweite:
1.5 mm
Klingenlänge:
90 mm
Klingenlänge kurz:
4,5 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2 inch
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022048001
ab € 3,08*
Ähnlich
Wera
05022041001
ab € 0,75*
Ähnlich
Wera
05022042001
ab € 0,86*
Ähnlich
Wera
05022043001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05022044001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05022045001
ab € 1,61*
Ähnlich
Wera
05022046001
ab € 1,71*
Ähnlich
Wera
05022047001
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.