Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 2.0 mm, 05022041001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022041001
950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022041001
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 2.0 mm, 05022041001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022041001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022041001
EAN/GTIN:
     4013288139283
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022041001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: Gestellverchromt
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Hex-Plus:
true
Höhe:
2 mm
Breite:
5.5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
(gestell-)verchromt
Schlüsselweite:
2.0 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingenlänge kurz:
5,5 mm
Klingenlänge (in Zoll):
4 inch
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022040001
ab € 0,75*
Ähnlich
Wera
05022048001
ab € 3,09*
Ähnlich
Wera
05022042001
ab € 0,86*
Ähnlich
Wera
05022043001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05022044001
ab € 1,26*
Ähnlich
Wera
05022045001
ab € 1,61*
Ähnlich
Wera
05022046001
ab € 1,71*
Ähnlich
Wera
05022047001
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.