Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenmessgerät digi auto UC ACVAC VDC Echteffektivwertmessung (TRMS) 25mm AMP-25-EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amprobe AMP-25-EUR
Amprobe AMP-25-EUR
Artikel-Nr.:
     262-19337784
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4588268
EAN/GTIN:
     0095969778794
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Zangenmessgerät digi auto UC ACVAC VDC Echteffektivwertmessung (TRMS) 25mm AMP-25-EUR
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messbereichswahl:
automatisch
Messkreiskategorie:
CAT III
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Spannungsmessung, AC:
ja
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/AC:
0 - 300 A A
Strommessbereich/DC:
0 - 300 A A
Zangenöffnung:
25 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, beha amprobe multimeter cat iii, multimeter, multimeter beha, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,20*
€ 198,20*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 172,33*
€ 198,22*
Frei Haus
ab € 170,98*
€ 201,42*
Frei Haus
ab € 177,60*
€ 202,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 194,17*
€ 220,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,04*
€ 240,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
4718989
ab € 159,55*
Zubehör
Beha Amprobe
3434889
ab € 338,02*
Zubehör
Beha Amprobe
3729989
ab € 323,25*
Zubehör
Beha Amprobe
4560596
ab € 143,04*
Zubehör
Beha Amprobe
4560603
ab € 173,01*
Zubehör
Beha Amprobe
3454457
ab € 308,84*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,05*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,47*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,78*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,19*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,48*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,20*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.