Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messlaser 100m Sichtb.Signal GOL26G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Bosch Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Artikel-Nr.:
     262-12058044
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068001
EAN/GTIN:
     3165140562652
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Messlaser 100m Sichtb.Signal GOL26G
Weitere Informationen:
Breite:
134 mm
Genauigkeit:
1.6 mm/m
Gewicht:
1.5 kg
Höhe:
143 mm
Länge:
213 mm
Länge der Signalstrecke:
100 m m
Schutzart (IP):
IP54
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag, bosch optisches nivelliergerät, exzenterbeschlag, Baulaser, Heimwerkerlaser, Laser, Lasergerät, Messlaser
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,10*
€ 182,48*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 152,30*
€ 187,16*
€ 4,90*
ab € 151,85*
€ 189,94*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 155,41*
€ 190,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,97*
€ 220,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068400
ab € 129,18*
Sonstiges
Bosch
0601068401
ab € 129,16*
Sonstiges
Bosch
061599404P
ab € 177,93*
Sonstiges
Bosch
0601068000
ab € 148,25*
Sonstiges
Bosch
0601068002
ab € 209,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.