Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel SW3030 geb 1000V Gekröpft Schutzisoliert 1000V 112780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschlüssel DIN 7447, 1000V, SW30, tiefgekröpft
Ringschlüssel DIN 7447, 1000V, SW30, tiefgekröpft
Artikel-Nr.:
     262-10266380
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112780
EAN/GTIN:
     4021103127803
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gekröpft
einringschlüssel
Ringschlüssel SW3030 geb 1000V Gekröpft Schutzisoliert 1000V 112780
Weitere Informationen:
Eckenzahl:
6
Einseitiger Schlüssel:
ja
Gekröpft:
ja
Kopfbreite klein:
46 mm
Kopfhöhe klein:
39 mm
Länge:
370 mm
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Schlüsselweite groß:
30 mm mm
Schlüsselweite klein:
30 mm mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel vde, Ringschlüssel, Schlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 30,58*
€ 40,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,49*
€ 41,03*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,43*
€ 43,50*
€ 5,46*
ab € 34,00*
€ 44,32*
€ 3,90*
ab € 34,68*
€ 45,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112754
ab € 14,24*
Ähnlich
Cimco
112758
ab € 14,09*
Ähnlich
Cimco
112760
ab € 15,40*
Ähnlich
Cimco
112762
ab € 15,46*
Ähnlich
Cimco
112764
ab € 16,21*
Ähnlich
Cimco
112766
ab € 16,88*
Ähnlich
Cimco
112768
ab € 18,41*
Ähnlich
Cimco
112770
ab € 18,41*
Ähnlich
Cimco
112772
ab € 20,95*
Ähnlich
Cimco
112774
ab € 21,86*
Ähnlich
Cimco
112776
ab € 25,00*
Ähnlich
Cimco
112778
ab € 27,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.