Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 112764 Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl Rot 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 112764 Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl Rot 13 mm
Cimco 112764 Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl Rot 13 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79567970
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Rot
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
13 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112754
ab € 14,19*
Ähnlich
Cimco
112758
ab € 14,16*
Ähnlich
Cimco
112760
ab € 15,50*
Ähnlich
Cimco
112762
ab € 15,49*
Ähnlich
Cimco
112766
ab € 16,82*
Ähnlich
Cimco
112768
ab € 18,46*
Ähnlich
Cimco
112770
ab € 18,34*
Ähnlich
Cimco
112772
ab € 20,80*
Ähnlich
Cimco
112774
ab € 21,83*
Ähnlich
Cimco
112776
ab € 25,03*
Ähnlich
Cimco
112778
ab € 27,47*
Ähnlich
Cimco
112780
ab € 30,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.