Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel SW2727 geb 1000V Gekröpft Schutzisoliert 1000V 112778


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschlüssel DIN 7447, 1000 V, SW 27, tiefgekröpft
Ringschlüssel DIN 7447, 1000 V, SW 27, tiefgekröpft
Artikel-Nr.:
     262-10266373
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringschlüssel SW2727 geb 1000V Gekröpft Schutzisoliert 1000V 112778
Weitere Informationen:
Eckenzahl:
6
Einseitiger Schlüssel:
ja
Gekröpft:
ja
Kopfbreite klein:
42 mm
Kopfhöhe klein:
36 mm
Länge:
355 mm
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Schlüsselweite groß:
27 mm mm
Schlüsselweite klein:
27 mm mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 27,54*
€ 35,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,00*
€ 36,53*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,13*
€ 38,83*
€ 5,46*
ab € 30,49*
€ 39,47*
€ 3,90*
ab € 31,20*
€ 40,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112754
ab € 14,24*
Ähnlich
Cimco
112758
ab € 14,09*
Ähnlich
Cimco
112760
ab € 15,40*
Ähnlich
Cimco
112762
ab € 15,46*
Ähnlich
Cimco
112764
ab € 16,21*
Ähnlich
Cimco
112766
ab € 16,88*
Ähnlich
Cimco
112768
ab € 18,41*
Ähnlich
Cimco
112770
ab € 18,41*
Ähnlich
Cimco
112772
ab € 20,95*
Ähnlich
Cimco
112774
ab € 21,86*
Ähnlich
Cimco
112776
ab € 25,00*
Ähnlich
Cimco
112780
ab € 30,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.