Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 112762 Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl Rot 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 112762 Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl Rot 12 mm
Cimco 112762 Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl Rot 12 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79900929
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Rot
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
12 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112754
ab € 14,22*
Ähnlich
Cimco
112758
ab € 14,22*
Ähnlich
Cimco
112760
ab € 15,51*
Ähnlich
Cimco
112764
ab € 16,18*
Ähnlich
Cimco
112766
ab € 16,75*
Ähnlich
Cimco
112768
ab € 18,44*
Ähnlich
Cimco
112770
ab € 18,33*
Ähnlich
Cimco
112772
ab € 20,87*
Ähnlich
Cimco
112774
ab € 21,80*
Ähnlich
Cimco
112776
ab € 25,03*
Ähnlich
Cimco
112778
ab € 27,71*
Ähnlich
Cimco
112780
ab € 30,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.