Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne, LxBxH 1850x820x270 mm, lackierte Ausführung RAL5015 | UP2645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne, LxBxH 1850x820x270 mm, lackierte Ausführung RAL5015 | UP2645
Auffangwanne, LxBxH 1850x820x270 mm, lackierte Ausführung RAL5015 | UP2645
56.jpg
61.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2645
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-2007-A
EAN/GTIN:
     4260281963845
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, LxBxH 1850x820x270 mm, lackierte Ausführung RAL5015 | UP2645

Auffangwanne für Innenlagerung
mit Gitterrost
lackierte Ausführung Himmelblau RAL 5015
LxBxH: 1850x820x270 mm
Anzahl Fässer: 3 x 200 Liter
Auffangvolumen: 210 Liter
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Auffangwanne
Auffangvolumen Liter:
210
Bodenausführung:
Mit Gitterrost
Geeignet für:
Fässer/Kleingebinde
Für Lagergut:
Entzündbare/Wassergefährdende Flüssigkeiten
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
270
Breite mm:
820
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
1850
Farbe:
Himmelblau RAL 5015
LxBxH mm:
2430 x 1120 x 210
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, stahl auffangwanne 210 l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Kleingebindewannen, Laborwannen, Tropfwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen, Fasslagerung, Umwelt, Gefahrstoffe, Sicherheits-Bodenelemente
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,89*
€ 443,25*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,11*
€ 443,66*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,89*
€ 456,67*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,00*
€ 475,65*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,96*
€ 536,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,43*
€ 638,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,96*
€ 631,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,28*
€ 604,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,63*
€ 592,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,96*
€ 568,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,28*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 221,96*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 152,38*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 307,80*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 151,85*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 396,66*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 197,71*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 291,60*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 259,81*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 424,84*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 356,07*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 190,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.