Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LACONT UMWELTTECHNIK GMBH, Auffangwanne, RAL 5015,, Auffangvol. 210 l, BxTxH 1850x820x270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     6922-62012-D57-P65-2007-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-2007-A
EAN/GTIN:
     4260281963845
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, RAL 5015, für 3 Stück 200-l-Fässer, stehende Lagerung, Wannenvolumen Auffangvol. 210 l, BxTxH 1850x820x270 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
95,000 kg
Breite:
82,00 cm
Höhe:
27,00 cm
Länge:
185,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,30*
€ 447,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,96*
€ 459,92*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,92*
€ 461,63*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 380,89*
€ 461,69*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,52*
€ 463,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,76*
€ 532,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,78*
€ 525,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,40*
€ 495,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,08*
€ 486,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,30*
€ 463,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,88*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 222,80*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 153,12*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 308,10*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,00*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 395,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 190,60*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 280,96*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 246,72*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 390,06*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 333,38*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 180,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.