Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 210l L1850xB820xH270mm Stahlbl.m.Gitterrost himmelblau LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9130467502
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-2007-A
EAN/GTIN:
     4260281963845
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von 200-l-Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · mit verzinktem Gitterrost · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Größen PE-Wanneneinsätze lieferbar (Zubehör) · Oberfläche lackiert himmelblau, RAL 5015 oder feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 750kg/m²· Gewicht: 95kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
210 l
Farbe:
himmelblau, RAL 5015
Breite:
820 mm
Länge:
1850 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
3 x 200 l
Höhe:
270 mm
Marke:
LACONT
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Auffangwannen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,84*
€ 451,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,06*
€ 463,85*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,08*
€ 465,58*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 380,42*
€ 465,64*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,57*
€ 489,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,11*
€ 582,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,11*
€ 573,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,17*
€ 545,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,89*
€ 532,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,57*
€ 508,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,40*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 222,56*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 152,32*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 308,56*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,78*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 395,67*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 189,34*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 279,45*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 247,92*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 389,22*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 333,11*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 181,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.