| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9130467512 Herst.-Nr.: P65-2012-A EAN/GTIN: 4260139973187 |
| |
|
| | |
| aus Polyethylen · für Auffangwannen 200-l-Fässer · zum Lagern aggressiver Medien in Stahlwannen Weitere Informationen: | | Breite: | 1325 mm | passend für: | Auffangwanne Fässer | Material: | Polyethylen | Tiefe: | 1320 mm | Marke: | LACONT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltürenschrank, Schrank, Wannenboden, Wannenböden |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,76* | € 363,74* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,60* | € 365,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 315,00* | € 375,09* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,34* | € 386,69* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,15* | € 388,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|