Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarren ohne Stützrad HxB: 1300 x 640 mm TK 250 kg | UP1217


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasskarren ohne Stützrad HxB: 1300 x 640 mm TK 250 kg | UP1217
Fasskarren ohne Stützrad HxB: 1300 x 640 mm TK 250 kg | UP1217
Artikel-Nr.:
     261-UP1217
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2080
EAN/GTIN:
     4017976020808
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre fetra vollgummi
Fasskarren ohne Stützrad HxB: 1300 x 640 mm TK 250 kg | UP1217

Für den Transport von Kunststoff-Fässern 120-220 Liter Inhalt. Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Spanngurt zur Fass-Sicherung.
Weitere Informationen:
Tragkraft kg:
250
Klappbar:
Nein
Karrentyp:
Fasskarren
Flaschen + Fasshandlingsausführung:
Ohne Stützrad
Schaufelbreite:
640
Höhe mm:
1300
Breite mm:
640
Bereifung:
Vollgummiräder Ø 250 mm
Material:
Stahl
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Fasskarren
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi, Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Faßkipper, Treppenkarre, Stahlflaschenwagen, Faßkarre, Schiebkarre, Handwagen, Kippwagen, Kippbehälter, Großraumkippbehälter, TeleskopKranarm, Handkarre, Klappkarre
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,04*
€ 212,59*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 176,36*
€ 213,56*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,81*
€ 223,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 193,50*
€ 227,76*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,24*
€ 242,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 312,74*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 375,79*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,05*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.