Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2080, Fetra Fasskarre 2080, Vollg.-Räder 250 x 60 mm Vollg.-Räder 250 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736387
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2080
EAN/GTIN:
     4017976020808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre fetra vollgummi
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2080, Fasskarre 2080, Vollg.-Räder 250 x 60 mm Vollg.-Räder 250 x 60 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
250
Gesamtbreite (mm):
640
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
20
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi, FASSKARRE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,22*
€ 211,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,92*
€ 212,80*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 176,28*
€ 214,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 194,29*
€ 228,88*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 202,84*
€ 239,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 312,30*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 373,15*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,19*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.