Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 250 kg Tragkraft, für 120- bis 220-Liter-Kunststofffässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 250 kg Tragkraft, für 120- bis 220-Liter-Kunststofffässer
fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 250 kg Tragkraft, für 120- bis 220-Liter-Kunststofffässer
fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 250 kg Tragkraft, für 120- bis 220-Liter-Kunststofffässer
fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 250 kg Tragkraft, für 120- bis 220-Liter-Kunststofffässer
Artikel-Nr.:
     7356-2080
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2080
EAN/GTIN:
     4017976020808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre fetra vollgummi
Fasskarre für den Transport von Kunststoff-Fässern mit 120-220 Liter Inhalt. Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Spanngurt zur Fass-Sicherung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Gesamtbreite (mm):
640
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi, Fasstransport
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,52*
€ 213,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,13*
€ 214,46*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 176,25*
€ 216,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 193,87*
€ 230,88*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 204,19*
€ 241,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 312,26*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 373,52*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,17*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.