Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 250 kg Tragkraft, für 120- bis 220-Liter-Kunststofffässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 250 kg Tragkraft, für 120- bis 220-Liter-Kunststofffässer
fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 250 kg Tragkraft, für 120- bis 220-Liter-Kunststofffässer
fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 250 kg Tragkraft, für 120- bis 220-Liter-Kunststofffässer
fetra® Fasskarre, Vollgummiräder, 250 kg Tragkraft, für 120- bis 220-Liter-Kunststofffässer
Artikel-Nr.:
     C7573-2080
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2080
EAN/GTIN:
     4017976020808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre fetra vollgummi
Fasskarre für den Transport von Kunststoff-Fässern mit 120-220 Liter Inhalt. Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Spanngurt zur Fass-Sicherung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Gesamtbreite (mm):
640
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi, Fasstransport
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 311,12*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 372,91*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,15*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.