Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne feuerverzinkt HxBxT mm 2180 x 1300 x 542 | UP0159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne feuerverzinkt HxBxT mm 2180 x 1300 x 542 | UP0159
Auffangwanne feuerverzinkt HxBxT mm 2180 x 1300 x 542 | UP0159
Artikel-Nr.:
     261-UP0159
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     R23-1804-F
EAN/GTIN:
     4260139972517
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne feuerverzinkt HxBxT mm 2180 x 1300 x 542 | UP0159

Auffangwanne feuerverzinkt
B x T x H mm: 2180 x 1300 x 542
für Meta-KTC-Regal mit 2 Ebenen
Auffangvolumen 1000 Liter
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Regalwannen aus Stahl
Volumen Liter:
1000
Geeignet für:
IBC/KTC
Für Lagergut:
Enzündbare/Gewässergefährdende Flüssigkeiten
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe:
Feuerverzinkt
Höhe mm:
542
Breite mm:
1300
Länge mm:
2180
Bodenausführung:
Ohne Gitterrost
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, regal wanne, ibc-auffangwanne 1000l, Kleingebindewannen, Edelstahlwannen, Laborwannen, Tropfwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen, Fasslagerung, Umwelt, Gefahrstoffe, Einhängewannen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 813,04*
€ 926,74*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,17*
€ 931,28*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 872,95*
€ 1.001,57*
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.337,80*
€ 1.514,51*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,28*
€ 1.108,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,56*
€ 1.101,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,30*
€ 1.063,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,65*
€ 1.026,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,17*
€ 964,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
R23-1805-F
ab € 1.023,88*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
R23-1904-F
ab € 941,34*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
R23-1905-F
ab € 1.241,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.