Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017465, Regal-Bodenwanne(KTC) m.GiRo.f.2700,vzk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260B-662469
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R23-1905-F
EAN/GTIN:
     4260139974740
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017465, Auffangwanne, verzinkt Diese Regale sind konzipiert für die Lagerung von Gefahrstoffen in KTC, IBCoder Großbehältern. Das Lagersystem ist geeignet für: , Wassergefährdende Stoffe der GHS-Kategorie1– 4 , Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1– 3 Ausführung KTC-Regale: , Gütezeichen RAL-RG 614/2 Palettenregale, GS-Zeichen und DIBt-Zulassung , Hohenverstellbare Lagerebenen im Rasterabstand von 50 mm , Stützrahmen verzinkt, Längstraversen kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange , Ständer bestehend aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden , Alle Traversenebenen sind mit optional bestellbaren Gitterrosten bestückbar Ausführung Regal-Bodenwannen: , Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR , Konstruktion aus 3 mm Stahlblech , Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung , Bodenfreiheit 100 mm , Ausführung für Palettenregal ohne Gitterroststellfläche , Für die Lagerung von Säuren und Laugen ist optional und auf Anfrage eine PE-Auskleidung lieferbar , Bei 2 Lagerebenen: OHNE Gitterroststellfläche , Bei 3 Lagerebenen: MIT Gitterroststellfläche in der unteren Lagerebene Ausführung Regal-Bodenwannen: , Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gegäß StawaR , Konstruktion aus 3 mm Stahlblech , Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung (auf Anfrage lackiert RAL 5015 himmelblau) , Bodenfreiheit 100 mm , Ausführung für Palettenregal ohne Gitterroststellfläche , Für die Lagerung von Säuren und Laugen ist optional und auf Anfrage eine PE-Auskleidung lieferbar , Bei 2 Lagerebenen: OHNE Gitterroststellfläche , Bei 3 Lagerebenen: MIT Gitterroststellfläche in der unteren Lagerebene, Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
GEWICHT:
359000 GRAMM
Maße Auffangwanne BxTxH:
2680x1300x480 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Herstellerartikelnummer:
R23-1905-F
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.244,72*
€ 1.415,96*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.349,18*
€ 1.531,33*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.364,21*
€ 1.538,91*
17 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.441,75*
€ 1.632,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,33*
€ 1.822,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,69*
€ 1.783,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,64*
€ 1.703,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.391,59*
€ 1.655,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.349,18*
€ 1.605,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R23-3102-B
ab € 277,04*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R23-5615-F
ab € 872,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.