Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TS1128 Herst.-Nr.: SC20F TC6 EAN/GTIN: 4014296025063 |
| |
|
| | |
| Chefsessel Bolton Bezug blau/schwarz"," Fußkreuz schw. | TS1128
Chefsessel Bolton Bezug blau/schwarz Fußkreuz Polyamid Kunststoff schwarz Rückenlehne 72 cm Höhenverstellung 42 - 50 cm Sitzbreite x -tiefe 55 x 50 cm Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Chefsessel | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Mechanik: | Wippmechanik | Sitzhöhe in mm: | 440-500 | Armlehnen: | Mit Armlehnen | Sitzform: | Flachsitz mit Knierolle | Belastbarkeit kg: | 110 | Serienname: | Bolton | Farbe Gestell: | Verchromt | Gestellform: | 5-Fuß-Gestell | Fußring / Aufstiegshilfe: | nein | Rollen / Gleiter: | Rollen | Bezug Rückenlehne: | Stoffpolster | Material Bezug: | Stoffpolster | Gestellausführung: | 5-Fuß-Gestell | Farbe Bezug: | Blau/Schwarz | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, PostkorbAnlage (Büroeinrichtung), PostkorbGestell (Büroeinrichtung), AblagekorbGestell (Postsortierung), SortierStation (Büroeinrichtung), BodenSortieranlage (Postsortierung), Postsortieranlage (Büroeinrichtung), AblagekorbAnlage (Postsortierung), Tischso |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,82* | € 202,61* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,45* | € 203,63* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,96* | € 218,42* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,45* | € 219,29* | | | | Lager 261 | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,40* | € 232,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|