Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9103482861 Herst.-Nr.: SC20F TC6 EAN/GTIN: 4014296025063 |
| |
|
| | |
| mit Knie-Wippmechanik (mit Armlehnen) ∙ für überwiegend sitzende Tätigkeiten ∙ stabiles Polyamid Fußkreuz schwarz ∙ individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar ∙ stufenlose Sitzhöhenverstellung ∙ Polstereinfassung, Seitenteile und Lehnenrückseite ∙ in schwarzem softigem Kunstlederbezug Rückenlehne mit seitlichen Ausformungen ∙ Muldensitz und Rückenlehne in Microfaser aufwändig abgesteppt ∙ inklusive Armlehnen starr ∙ Sitzfläche B 550 x T 500 mm ∙ Sitzhöhe 420-500 mm ∙ Lehnenhöhe 720 mm ∙ Rollen für weiche Böden ∙ Lieferung erfolgt zerlegtWeitere technische Eigenschaften:· Sitztiefe: 500mm Weitere Informationen: | | Polsterfarbe: | schwarz/blau | Sitzhöhenverstellung: | 420-500 mm | Sitzbreite: | 550 mm | Ausstattung: | mit Knie-Wipptechnik | Sitz/Rückenpolster: | Kunstleder/Microfaser | Ausführung: | mit Armlehnen, starr | Lehnenhöhe: | 720 mm | Marke: | TOPSTAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,82* | € 202,61* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,45* | € 203,63* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,96* | € 218,42* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,45* | € 219,29* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,55* | € 227,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|