Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne, LxBxT 800x500x290 mm, ohne Gitterrost, verzinkt | TP1686


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne, LxBxT 800x500x290 mm, ohne Gitterrost, verzinkt | TP1686
Auffangwanne, LxBxT 800x500x290 mm, ohne Gitterrost, verzinkt | TP1686
63.jpg
59.jpg
60.jpg
65.jpg
66.jpg
61.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TP1686
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     AW 60-1, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462060678
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, LxBxT 800x500x290 mm, ohne Gitterrost, verzinkt | TP1686

Auffangwanne
LxBxT 800x500x290 mm
verzinkt
ohne Gitterrost
Anzahl Fässer x Liter = 2 x 60
Auffangvolumen: 65 Liter
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Auffangwannen
Geeignet für:
Fässer/Kleingebinde
Für Lagergut:
Entzündbare/Wassergefährdende Flüssigkeiten
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
290
Breite mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Volumen Liter:
65
Länge mm:
800
Farbe:
Verzinkt
Bodenausführung:
Ohne Gitterrost
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Behälter, Eimer, Auffangwanne für Tankcontainer, Deckel für Eimer, Lagerbehälter, Rundbehälter, Tonnen, Transportbehälter, Wanne, Behälter aus Kunststoff, Bottiche, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,67*
€ 173,17*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,91*
€ 192,45*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,56*
€ 197,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,91*
€ 202,02*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,37*
€ 270,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,11*
€ 321,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,56*
€ 317,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,39*
€ 290,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
AW60-1/M RAL 5012
ab € 164,69*
Ähnlich
Bauer
AW60-1 RAL 5012
ab € 137,35*
Ähnlich
Bauer
4471-52-0000-5
ab € 147,11*
Ähnlich
Bauer
4471-56-0000-5
ab € 184,10*
Ähnlich
Bauer
AW 60-1/M VERZ.
ab € 179,56*
Ähnlich
Eurokraft
984822
ab € 184,74*
Ähnlich
Eurokraft
984816
ab € 148,07*
Ähnlich
Eurokraft
984819
ab € 164,76*
Ähnlich
Eurokraft
984813
ab € 137,98*
Ähnlich
Eurokraft
984820
ab € 176,21*
Ähnlich
Eurokraft
984814
ab € 147,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.