Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne, LxBxH 800 x 500 x 290 mm, lackiert orange RAL 2000, ohne Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-984813
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     984813
EAN/GTIN:
     4052462022409
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahl-Auffangwanne, LxBxH 800 x 500 x 290 mm, lackiert orange RAL 2000, ohne Gitterrost.

Zum vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen. Für 60-Liter-Fässer und Kleingebinde. Mit Übereinstimmungserklärung ÜHP nach StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.

Aus Stahlblech. Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm, 4-seitig unterfahrbar.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Kapazität Fässer:
Kleingebinde
Auffangvolumen:
65 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
290 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne mit kufen, regal wanne, eurokraft auffangwanne, eurokraft pro, 984813 49, Auffangbehälter, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasslagerung, Fasslagerungen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,84*
€ 174,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,41*
€ 175,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,29*
€ 181,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,86*
€ 181,62*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,67*
€ 260,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,12*
€ 309,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,70*
€ 299,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,18*
€ 296,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741252
ab € 137,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.