Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, blau, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke, blau, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0830
Kabelbrücke, blau, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0830
Kabelbrücke, blau, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0830
Kabelbrücke, blau, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0830
Kabelbrücke, blau, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0830
Kabelbrücke, blau, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0830
Artikel-Nr.:
     261-TM0830
Hersteller:
     Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41470
EAN/GTIN:
     4250619600283
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke, blau, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0830

Kabelbrücke aus Kunststoff
Farbe: blau
Höhe = 17 mm
Breite = 100 mm
Länge = 3 m
Material: Weich-PVC
Verhindern Stolperunfälle
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Büro und Betrieb
Höhe mm:
17
Breite mm:
100
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Blau
Länge mm:
3000
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, eha kabelbrücke blau, fußbodenkanal, fußbodenkanal blau, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,72*
€ 58,20*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,10*
€ 58,32*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 49,27*
€ 63,92*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 52,90*
€ 71,76*
Lager 261
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,05*
€ 91,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,51*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 26,53*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 44,78*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,41*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 26,37*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,18*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,40*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,15*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 35,87*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 55,49*
Ähnlich
Hildebrandt
41900
ab € 72,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.