Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Kunststoff B3000xT100xH12 mm 2 Kammern 11xB13 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Kunststoff B3000xT100xH12 mm 2 Kammern 11xB13 mm blau
Kabelbrücke Kunststoff B3000xT100xH12 mm 2 Kammern 11xB13 mm blau
Artikel-Nr.:
     214B-7830415163
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41470
EAN/GTIN:
     4250619600245
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kunststoffkabelbrücke • Material: Weich-PVC • Bei der Verlegung der Kabel muss der Stecker nicht demontiert werden • Zwei Kammern für Kabel, die von unten eingelegt werden • Geeignet für Verkaufsflächen, Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche, Messen usw. Lieferung: Sets mit 1,5 oder 3 m Kabelschutzprofil und einer Rolle Doppelklebeband.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2,8 kg
Farbe:
blau
Made in Germany:
Ja
Maße B x T x H:
3000 x 100 x 17 mm
Kammermaße:
11 x 13 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,96*
€ 58,57*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,15*
€ 60,13*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 49,04*
€ 64,30*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 52,92*
€ 72,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,25*
€ 72,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,78*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 27,00*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,30*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 26,85*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,80*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 37,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 59,97*
Ähnlich
Hildebrandt
41900
ab € 72,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.