Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0831


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0831
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0831
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0831
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0831
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0831
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0831
Artikel-Nr.:
     261-TM0831
Hersteller:
     Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41900
EAN/GTIN:
     4250619600368
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 100 mm, Länge = 3 m | TM0831

Kabelbrücke aus Kunststoff
Farbe: gelb
Höhe = 17 mm
Breite = 100 mm
Länge = 3 m
Material: Weich-PVC
Verhindern Stolperunfälle
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Büro und Betrieb
Höhe mm:
17
Breite mm:
100
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Gelb
Länge mm:
3000
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal gelb, fußbodenkanal, fußbodenkanal 3000mm, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,78*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 27,00*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,30*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 26,85*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,80*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 37,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 59,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.