Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriekunststoffkabelbrücke 35 mm hoch, LxB 1500 x 200 mm schwarz | TM0202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriekunststoffkabelbrücke 35 mm hoch, LxB 1500 x 200 mm schwarz | TM0202
Industriekunststoffkabelbrücke 35 mm hoch, LxB 1500 x 200 mm schwarz | TM0202
Industriekunststoffkabelbrücke 35 mm hoch, LxB 1500 x 200 mm schwarz | TM0202
Industriekunststoffkabelbrücke 35 mm hoch, LxB 1500 x 200 mm schwarz | TM0202
Artikel-Nr.:
     261-TM0202
Hersteller:
     Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     46020
EAN/GTIN:
     4250619600498
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Industriekunststoffkabelbrücke 35 mm hoch, LxB 1500 x 200 mm schwarz | TM0202

Industriekunststoffkabelbrücke 35 mm hoch LxB 1500 x 200 mm schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
35
Breite mm:
200
Länge mm:
1500
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbrücke eha schwarz 1,5 m x 100mm, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,54*
€ 99,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 82,45*
€ 99,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,50*
€ 106,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,08*
€ 106,83*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,47*
€ 129,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
46720
ab € 79,01*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
46022
ab € 86,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.