Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden extra, verzinkt, BxT 1500 x 600 mm | SF8451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1500 x 600 mm | SF8451
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1500 x 600 mm | SF8451
Artikel-Nr.:
     261-SF8451
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-Z10-011
EAN/GTIN:
     4055479002587
Suchbegriffe:
Einlegeboden Schiebetürenschrank
Fachboden Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankeinlegeboden
Schiebetürenschrankfachboden
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1500 x 600 mm | SF8451

Fachboden extra
verzinkte Ausführung
BxT 1500 x 600 mm
im Raster von 17 mm höheneinstellbar
Tragkraft 80 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Tragkraft Boden kg:
80
Breite mm:
1500
Farbe:
Verzinkt
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Theken-Schrank, Thekenschrank, fachboden 600 mm tief, fachboden, fachboden pavoy, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 15,94*
56 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,60*
€ 16,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,27*
€ 17,53*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,28*
€ 17,54*
Lager 261
41 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,12*
€ 20,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,85*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,06*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,27*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 10,77*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,46*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,83*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,00*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.