Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Schiebetürenschrank
>
Artikel
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1200 x 2000 x 600 mm, RAL7035/RAL5015 | SF8282-5015
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-SF8282-5015
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
30301-200-601-515
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1200 x 2000 x 600 mm, RAL7035/RAL5015 | SF8282-5015
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren
HxBxT 1200 x 2000 x 600 mm
2 x 2 Fachböden lackiert in Korpusfarbe
mit Mitteltrennwand
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
mit Sicherheits-Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Höhe mm:
1950, 1200
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Griffschalen
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Tragkraft Boden kg:
80
Breite mm:
2000
Ausstattung:
Mitteltrennwand, Fachböden
Ausführung Böden:
Lackiert
Anzahl Böden:
2 x 2
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
... >
Betrieb
>
Stahlschränke
>
Flügeltüren-, Falttüren-, & Schiebetürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schiebetürschrank
,
Theken-Schrank
,
Thekenschrank
,
schiebetürenschrank pavoy mit 4 fachböden
,
schiebetür schrank
,
schiebetürenschrank 60 cm tief
,
Querrolladenschrank
,
SchwerlastRolladenschränke
,
FlügeltürWerkzeugschrank
,
Materialschrank
,
Flügeltürenschrank
,
SchwerlastMaterialschrank
,
Schüttgutschrank
,
Schwerlastschrank
,
SchwerlastWerkzeugschränke
,
Stahlschrank
,
SchwerlastSchiebetürenschrank
,
Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,52*
€ 968,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,31*
€ 965,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,22*
€ 942,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,04*
€ 904,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,17*
€ 830,82
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück
Fetra
6977
ab € 148,64*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1000 x 400 mm | SF8402
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,07*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1000 x 500 mm | SF8412
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,44*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1000 x 600 mm | SF8422
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,77*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1500 x 400 mm | SF8432
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 13,57*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1500 x 500 mm | SF8442
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 15,76*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1500 x 600 mm | SF8452
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 17,56*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 2000 x 400 mm | SF8462
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 15,70*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 2000 x 500 mm | SF8472
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,45*
Zubehör
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 2000 x 600 mm | SF8482
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen