Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1000 x 500 mm | SF8412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1000 x 500 mm | SF8412
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1000 x 500 mm | SF8412
Artikel-Nr.:
     261-SF8412
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-Z10-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1000 x 500 mm | SF8412

Fachboden extra
hochwertig pulverbeschichtet
BxT 1000 x 500 mm
im Raster von 17 mm höheneinstellbar
Tragkraft 80 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Tragkraft Boden kg:
80
Breite mm:
1000
Farbe:
Lackiert
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: fachboden 1000 x 500 mm, fachboden stahl, fachboden, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,05*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,80*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 13,58*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 15,76*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 17,60*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 15,66*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,42*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.