Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1500 x 600 mm | SF8452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1500 x 600 mm | SF8452
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1500 x 600 mm | SF8452
Artikel-Nr.:
     261-SF8452
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-Z10-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1500 x 600 mm | SF8452

Fachboden extra
hochwertig pulverbeschichtet
BxT 1500 x 600 mm
im Raster von 17 mm höheneinstellbar
Tragkraft 80 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Tragkraft Boden kg:
80
Breite mm:
1500
Farbe:
Lackiert
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: fachboden stahl, fachboden, fachboden 600 mm tief, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,06*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,36*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,78*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 13,61*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 15,77*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 15,60*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,44*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.