Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/RAL2004 | SF8152-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/RAL2004 | SF8152-2004
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/RAL2004 | SF8152-2004
Artikel-Nr.:
     261-SF8152-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-150-601-204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/RAL2004 | SF8152-2004

Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren
HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm
2 x 2 Fachböden lackiert in Korpusfarbe
mit Mitteltrennwand
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
mit Sicherheits-Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Höhe mm:
1000
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Griffschalen
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Tragkraft Boden kg:
80
Breite mm:
1500
Ausstattung:
Mitteltrennwand, Fachböden
Ausführung Böden:
Lackiert
Anzahl Böden:
2 x 2
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank pavoy mit 4 fachböden, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,85*
€ 829,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,49*
€ 824,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,49*
€ 810,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,36*
€ 779,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,99*
€ 715,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,98*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,06*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,36*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,78*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 13,58*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 15,77*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 17,61*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 15,66*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,44*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.