Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Großraum-Werkzeugschrank mit 8 Schubfächern und 6 Fachböden, H x B x T 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus RAL 7035 und Türen 0959059 | SF8013-0959059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Großraum-Werkzeugschrank mit 8 Schubfächern und 6 Fachböden, H x B x T 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus RAL 7035 und Türen 0959059 | SF8013-0959059
C+P Großraum-Werkzeugschrank mit 8 Schubfächern und 6 Fachböden, H x B x T 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus RAL 7035 und Türen 0959059 | SF8013-0959059
Artikel-Nr.:
     261-SF8013-0959059
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-305
EAN/GTIN:
     4060061823709
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
Material-Schrank
Materialschrank
C+P Großraum-Werkzeugschrank mit 8 Schubfächern und 6 Fachböden, H x B x T 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus RAL 7035 und Türen 0959059 | SF8013-0959059

Großraum-Werkzeugschrank mit Vollblechtüren
HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm
links: 4 Schubfächer klein/groß, 2 Fachböden
rechts: 4 Fachböden
Tragkraft Gesamt/Fach: 600 / 50 kg
Korpus in Lichtgrau RAL 7035
Türen in Schwefelgelb RDS 0959059
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Ergo-Lock
Anzahl Böden:
6
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
50
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
1
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Werkzeugschrank
Fachlast kg:
50
Schranktyp:
Werkzeugschrank
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung:
Fachböden
Breite mm:
1200
Farbe Front:
schwefelgelb RDS 095 90 59
Serie:
Modell 4
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank b1200xt500xh1950mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,80*
€ 1.078,29*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,45*
€ 1.078,87*
Lager 261
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.033,05*
€ 1.185,87*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,87*
€ 1.411,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,34*
€ 1.408,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,16*
€ 1.342,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,12*
€ 1.294,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,05*
€ 1.229,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1118-00
ab € 6,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 168,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.