Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenträger, für Schränke, Stahl, ab 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachbodenträger
Fachbodenträger
Artikel-Nr.:
     103-345296
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1118-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Drehtür-Schrank
Fachbodenträger, für Schränke, Stahl, ab 12 Stk.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Schränke
Produkttyp:
Montagematerial
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,52*
5 Tage
65
1
pro Satz
€ 6,29*
ab € 11,64*
€ 17,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 102,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.