Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank mit Mitteltrennwand, 1950 x 1000 x 600 mm, Mod 56, RAL 7035. Türinnenseite: RasterPlan Lochplatte, 2 Schubladen H 100 mm, 4... | OA0585-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank mit Mitteltrennwand, 1950 x 1000 x 600 mm, Mod 56, RAL 7035. Türinnenseite: RasterPlan Lochplatte, 2 Schubladen H 100 mm, 4... | OA0585-7035
Schwerlastschrank mit Mitteltrennwand, 1950 x 1000 x 600 mm, Mod 56, RAL 7035. Türinnenseite: RasterPlan Lochplatte, 2 Schubladen H 100 mm, 4... | OA0585-7035
Artikel-Nr.:
     261-OA0585-7035
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1463.12.3013
EAN/GTIN:
     4251142239698
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Schwerlastschrank mit Mitteltrennwand, 1950 x 1000 x 600 mm, Mod 56, RAL 7035. Türinnenseite: RasterPlan Lochplatte, 2 Schubladen H 100 mm, 4... | OA0585-7035

Schwerlastschrank mit Mitteltrennwand
HxBxT 1950 x 1000 x 600 mm
Komplett Lichtgrau RAL 7035
Türinnenseite: RasterPlan Lochplatte, 2 Schubladen H 100 mm, 4 Fachböden links verzinkt, 4 Fachböden rechts verzinkt.

Die Schwerlastschränke mit Mitteltrennwand bieten weitere Optionen in der Lagerung und Organisation von schweren Werkzeugen/Arbeitsmitteln. Es können bis zu 1,65 t aufgenommen werden.Es wird eine Wand- oder Bodenverankerung empfohlen. Extrem stabile, verschweisste und an den Ecken hartverlötete Stahlkonstruktion. Schlag- und kratzfeste Kunststoff- beschichtung, Korpus lichtgra. Glatte Fronten durch vorgebaute Türen , Öffnungswinkel über 200°. Durchgehende Gestängeführung. Doppelwandige verstärkte Türen Loch- und Schlitzplattentüren, Sichtfenstertüren. Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug, Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.! 3 Schubladenhöhen, auf Wunsch, auch nachrüstbar. Verzinkte Fachböden Tragkraft 80 kg g.v.L. ! Verstellbarkeit 25 mm Raster. Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss. Auf Anfrage)e zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schwerlast-Werkzeugschrank
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Türausführung:
Lochplattentüren
Ausführung Front:
Lochplattentüren
Kästen Inklusive:
Ohne Kästen
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
80
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
8 Fachböden, 2x 100 mm Schubfach
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm, schwerlast schrank, schwerlastschrank kappes, Schwerlastschränke, Arbeitsplatzschränke, Arbeitsplatzhochschrank, Schubladenschränke, Großvolumenschränke, Auszugschränke, Zugwagenschränke, Vertikalschränke, Schwerlastschrank-Tragfähigkeit-1650-kg, Schwerla
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.430,52*
€ 1.651,24*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.587,22*
€ 1.814,41*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.814,41*
€ 2.159,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.788,52*
€ 2.128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.697,22*
€ 2.019,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,85*
€ 1.953,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.587,22*
€ 1.888,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5724
ab € 127,49*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5824
ab € 133,23*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5924
ab € 142,57*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5713
ab € 126,91*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5813
ab € 132,04*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5913
ab € 141,60*
Zubehör
RASTERPLAN
2987.00.5721
ab € 126,79*
Zubehör
RASTERPLAN
2987.00.5821
ab € 132,41*
Zubehör
RASTERPLAN
2987.00.5921
ab € 142,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.