Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 261-LM0006 Herst.-Nr.: 7-100073 EAN/GTIN: 8713797042154 |
| |
|
|  |  |
 | Whiteboard PROFESSIONAL 120 x 150 cm | LM0006
Die Whiteboards Professional sind ultrawiderstandfähige spitzenqualitative Produkte, bei denen die Oberfläche aus kratz- und säurenresisteneter e3-Emaille besteht.
Mit einer Höhe von 1200 mm und einer Breite von 1500 mm bietet die Weißwandtafel Professional genug Platz für Besprechungsräume und tägliche Notizen.
Sie sind besonders für den Dauereinsatz geeignet. Einfache Wandmontage dank dem verdecktem Langlochsystem, zudem ist eine Montage waagrecht oder hochkant möglich. Auf die Professional Whiteboards gibt es eine 25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreibarkeit und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche mit dem Legamaster Zubehör. Leichtgewicht gibt es auch in großen Größen: Gewicht ca. 9kg/m².
Im Lieferungumfang enthalten ist Montagesatz, Ablageboard und Boardmarker. Weitere Informationen:  |  | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Oberfläche: | Emaillebeschichtet | Produkttyp: | Whiteboard | Höhe mm: | 1200 | Breite mm: | 1500 | Material: | Emaillebeschichtet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, planmaster magnettafel, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, Whiteboard (Multifunktion), Textiltafel (Multifunktion), Pinwandtafel (Multifunktion), Whiteboardtafel (Multifunktion), Kombinationstafel, Vielnutzentafel, Schreibtafel (Multifunktion), Flipcharttafel (Multifunktion) |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 275,40* | € 328,78* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 276,60* | € 328,78* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 276,29* | € 328,79* |  |  |  | Lager 261 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 274,86* | € 328,82* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 259,85* | € 329,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 261 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 261 |  | Versand: Lager 261 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|