Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-100073 Herst.-Nr.: 7-100073 EAN/GTIN: 8713797097789 |
| |
|
| | |
| - Whiteboard PROFESSIONAL
- hochwertige kratzfeste Email-Oberfläche
- Aluminiumrahmen, hellgrauen Kunststoffecken
- Ablageschale vorhanden
- Montagesatz
- Größe (B x H): 150 x 120 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Besonderheiten: | Abalgeschale vorhanden | Bruttogewicht: | 19 kg | Eckenfarbe: | hellgrau | Farbname: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | Aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel legamaster, magnet board, magnet-board legamaster, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,64* | € 319,79* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 260,32* | € 319,81* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,47* | € 337,65* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 266,90* | € 337,95* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,56* | € 348,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|