Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-710073 Herst.-Nr.: 7-100073 EAN/GTIN: 8713797097789 |
| | |
|
| | |
| Whiteboard Legamaster Professional 7-100073 120x150cm, emailliert, trocken abwischbar, Wandaufhängung, bakterienresistent, FSC, EU Ecolabel - Legamaster Professional Whiteboards 7-100073 sind besonders geeignet für den Dauergebrauch mit Tafelschreibern. Maße: 1200 x 1500 mm, Tafeloberfläche: weiß emailliert (kratzfest), Rahmen: Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken, Befestigung: waagerechte oder horizontale Wandbefestigung (verdecktes Langlochsystem), Gewicht: 16,2 kg. Ausführung: bakterienresistente und glatte Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen, magnethaftend, mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschreibbar, mit Ablageboard (entspricht Länge der kurzen Seite). Lieferung inklusive Montagesatz zur Wandbefestigung und Boardmarker. Oberflächengarantie: 25 Jahre auf die einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche mit dem Legamaster Zubehör. Zertifikate: FSC-zertifiziert (FSC N001527), EU EcoLabel (EU-Blume) NL/049/001. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard legamaster 120x240cm email, magnet board, magnet-board legamaster, Magnetboards, Magnettafeln, Schreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Wandtafeln, Plantafeln |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,30* | € 323,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,04* | € 334,02* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,47* | € 341,50* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 264,71* | € 341,80* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,30* | € 352,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|