Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Permastat® Beutel, (LxBxH) 600 x 500 x 0,10 mm | LH1932


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     261-LH1932
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3.110.367
EAN/GTIN:
     4052339006969
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
ESD Permastat® Beutel, (LxBxH) 600 x 500 x 0,10 mm | LH1932

ESD Permastat® Beutel Die leitfähigen Permastat® Beutel minimieren das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität und stemmen die hohe Anforderung an die Lagerung von elektronischen Bauteilen. Sie bestehen aus einer ableitfähigen und recyclebaren Polyethylenfolie. Um den Inhalt besonders gut zu schützen, ist das Material verschweißbar.
  • Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 10^10 - 10^11 Ohm
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
  • Recyclebar
  • Farbe rosa
  • Maße: 600 x 500 x 0,10 mm
Weitere Informationen:
Material:
Ableitfähige Polyethylenfolie
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rosa
Höhe mm:
0,1
Breite mm:
500
VE/Stück:
100
Länge mm:
600
Kastentyp:
ESD Permastat® Beutel
LxBxH mm:
600 x 500 x 0,1mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 51,53*
€ 66,04*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,35*
€ 69,38*
5 Tage
1
€ 3,79*
ab € 58,92*
€ 74,23*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,06*
€ 81,35*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,35*
€ 96,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,39*
€ 95,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,87*
€ 92,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,40*
€ 88,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,06*
€ 77,42
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3.110.360
ab € 14,26*
Ähnlich
Warmbier
3.110.361
ab € 16,92*
Ähnlich
Warmbier
3.110.362
ab € 18,58*
Ähnlich
Warmbier
3110.360
ab € 5,05*
Ähnlich
Warmbier
3110.361
ab € 7,52*
Ähnlich
Warmbier
3110.362
ab € 9,01*
Ähnlich
Warmbier
3110.363
ab € 12,36*
Ähnlich
Warmbier
3110.364
ab € 15,15*
Ähnlich
Warmbier
3110.365
ab € 22,91*
Ähnlich
Warmbier
3110.366
ab € 34,70*
Ähnlich
Warmbier
3110.368
ab € 40,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.