Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel anstistatisch 500x600mm, 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-FBE500x600W
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3110.367
EAN/GTIN:
     4052339007546
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
Flachbeutel anstistatisch 500x600mm, 1000 Stück

- Oberflächenwiderstand ≤ 10^11 Ohm
- Transparent-rosa
- Mit ESD-Warndruck
- Verschweißbar
- Folienstärke ca. 80 μ
- Unterverpackt zu 100 Stück
Weitere Informationen:
Größe::
500 x 600 mm
Anzahl:
100 Stück
Material::
ableitfähige Polyethylenfolie
Farbe::
transparent-rosa
Oberflächenwiderstand::
≤ 10^11 Ohm
Folienstärke::
ca. 100 μ = 0,10 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, esd-beutel 500 x 600 mm, abschirmbeutel, abschirmbeutel verschweißbar, Permastat, Beutel, ableitfähig, Polyethylenfolie, esd
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 51,53*
€ 66,04*
Lager 1927
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,35*
€ 69,38*
5 Tage
1
€ 3,79*
ab € 58,92*
€ 74,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,06*
€ 81,35*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,38*
€ 82,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,91*
€ 80,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,68*
€ 78,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,17*
€ 75,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,35*
€ 64,68
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3.110.360
ab € 14,26*
Ähnlich
Warmbier
3.110.361
ab € 16,92*
Ähnlich
Warmbier
3.110.362
ab € 18,58*
Ähnlich
Warmbier
3110.360
ab € 5,05*
Ähnlich
Warmbier
3110.361
ab € 7,52*
Ähnlich
Warmbier
3110.362
ab € 9,01*
Ähnlich
Warmbier
3110.363
ab € 12,36*
Ähnlich
Warmbier
3110.364
ab € 15,15*
Ähnlich
Warmbier
3110.365
ab € 22,91*
Ähnlich
Warmbier
3110.366
ab € 34,70*
Ähnlich
Warmbier
3110.368
ab € 40,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.