Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel anstistatisch 300x400mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-FBE300x400W
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3110.365
EAN/GTIN:
     4052339007522
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
PermaStat® Verpackungsbeutel / Flachbeutel

- anstistatisch
- Größe: 300x400 mm
- Anzahlt: 100 Stück

- ableitfähige Polyethylenfolie
- verschweißbar
- recyclebar
- Farbe: Transparent-rosa
- Standardaufdruck; Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr
- Oberflächenwiderstand ≤ 10^11 Ohm
- Folienstärke ca. 100 μ = 0,10 mm
Weitere Informationen:
Größe::
300 x 400 mm
Anzahl:
100 Stück
Material::
ableitfähige Polyethylenfolie
Farbe::
transparent-rosa
Oberflächenwiderstand::
≤ 10^11 Ohm
Folienstärke::
ca. 100 μ = 0,10 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, flachbeutel 100µ 30x40cm, abschirmbeutel, abschirmbeutel verschweißbar, Permastat, Beutel, ableitfähig, Polyethylenfolie, esd
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 22,99*
€ 30,14*
€ 4,80*
ab € 22,91*
€ 30,14*
Lager 1927
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,14*
€ 34,09*
5 Tage
6
€ 3,79*
ab € 26,39*
€ 34,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,56*
€ 43,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,42*
€ 39,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,03*
€ 38,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,89*
€ 35,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3.110.360
ab € 14,26*
Ähnlich
Warmbier
3.110.361
ab € 16,92*
Ähnlich
Warmbier
3.110.362
ab € 18,58*
Ähnlich
Warmbier
3110.360
ab € 5,05*
Ähnlich
Warmbier
3110.361
ab € 7,52*
Ähnlich
Warmbier
3110.362
ab € 9,01*
Ähnlich
Warmbier
3110.363
ab € 12,36*
Ähnlich
Warmbier
3110.364
ab € 15,15*
Ähnlich
Warmbier
3110.366
ab € 34,70*
Ähnlich
Warmbier
3110.368
ab € 40,71*
Ähnlich
Warmbier
3110.367
ab € 51,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.