Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel anstistatisch 150x225mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-FBE150x225W
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3110.362
EAN/GTIN:
     4052339007492
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
PermaStat® Verpackungsbeutel / Flachbeutel

- anstistatisch
- Größe: 150x225 mm
- Anzahlt: 100 Stück

- ableitfähige Polyethylenfolie
- verschweißbar
- recyclebar
- Farbe: Transparent-rosa
- Standardaufdruck; Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr
- Oberflächenwiderstand ≤ 10^11 Ohm
- Folienstärke ca. 100 μ = 0,10 mm
Weitere Informationen:
Größe::
150 x 225 mm
Anzahl:
100 Stück
Material::
ableitfähige Polyethylenfolie
Farbe::
transparent-rosa
Oberflächenwiderstand::
≤ 10^11 Ohm
Folienstärke::
ca. 100 μ = 0,10 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, abschirmbeutel verschweißbar, abschirmbeutel, abschirmbeutel warmbier, Permastat, Beutel, ableitfähig, Polyethylenfolie, esd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,01*
€ 12,58*
5 Tage
62
€ 3,79*
ab € 10,37*
€ 14,25*
Lager 1927
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,85*
€ 14,94*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3110.360
ab € 5,05*
Ähnlich
Warmbier
3110.361
ab € 7,52*
Ähnlich
Warmbier
3110.363
ab € 12,36*
Ähnlich
Warmbier
3110.364
ab € 15,15*
Ähnlich
Warmbier
3110.365
ab € 22,91*
Ähnlich
Warmbier
3110.366
ab € 34,70*
Ähnlich
Warmbier
3110.368
ab € 40,71*
Ähnlich
Warmbier
3110.367
ab € 51,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.