Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Permastat® Beutel, (LxBxH) 130 x 200 x 0,10 mm | LH1926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Permastat® Beutel, (LxBxH) 130 x 200 x 0,10 mm | LH1926
Artikel-Nr.:
     261-LH1926
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3.110.361
EAN/GTIN:
     4052339006891
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel verschweißbar
ESD Permastat® Beutel, (LxBxH) 130 x 200 x 0,10 mm | LH1926

ESD Permastat® Beutel Die leitfähigen Permastat® Beutel minimieren das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität und stemmen die hohe Anforderung an die Lagerung von elektronischen Bauteilen. Sie bestehen aus einer ableitfähigen und recyclebaren Polyethylenfolie. Um den Inhalt besonders gut zu schützen, ist das Material verschweißbar.
  • Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 10^10 - 10^11 Ohm
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
  • Recyclebar
  • Farbe rosa
  • Maße: 130 x 200 x 0,10 mm
Weitere Informationen:
Material:
Ableitfähige Polyethylenfolie
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rosa
Höhe mm:
0,1
Breite mm:
130
VE/Stück:
100
Länge mm:
200
Kastentyp:
ESD Permastat® Beutel
LxBxH mm:
150 x 100 x 0,1
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, abschirmbeutel warmbier, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3.110.360
ab € 14,26*
Ähnlich
Warmbier
3.110.362
ab € 18,58*
Ähnlich
Warmbier
3110.363
ab € 12,36*
Ähnlich
Warmbier
3110.364
ab € 15,15*
Ähnlich
Warmbier
3110.365
ab € 22,91*
Ähnlich
Warmbier
3110.366
ab € 34,70*
Ähnlich
Warmbier
3110.368
ab € 40,71*
Ähnlich
Warmbier
3110.367
ab € 51,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.