Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel anstistatisch 100x150mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-FBE100x150W
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3110.360
EAN/GTIN:
     4052339007478
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
PermaStat® Verpackungsbeutel / Flachbeutel

- anstistatisch
- Größe: 100x150 mm
- Anzahlt: 100 Stück

- ableitfähige Polyethylenfolie
- verschweißbar
- recyclebar
- Farbe: Transparent-rosa
- Standardaufdruck; Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr
- Oberflächenwiderstand ≤ 10^11 Ohm
- Folienstärke ca. 100 μ = 0,10 mm
Weitere Informationen:
Größe::
100 x 150 mm
Anzahl:
100 Stück
Material::
ableitfähige Polyethylenfolie
Farbe::
transparent-rosa
Oberflächenwiderstand::
≤ 10^11 Ohm
Folienstärke::
ca. 100 μ = 0,10 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, antistatikbeutel 100x150 mm, abschirmbeutel, abschirmbeutel verschweißbar, Permastat, Beutel, ableitfähig, Polyethylenfolie, esd
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,05*
€ 7,70*
Lager 1927
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,79*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3110.361
ab € 7,52*
Ähnlich
Warmbier
3110.362
ab € 9,01*
Ähnlich
Warmbier
3110.363
ab € 12,36*
Ähnlich
Warmbier
3110.364
ab € 15,15*
Ähnlich
Warmbier
3110.365
ab € 22,91*
Ähnlich
Warmbier
3110.366
ab € 34,70*
Ähnlich
Warmbier
3110.368
ab € 40,71*
Ähnlich
Warmbier
3110.367
ab € 51,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.