Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Permastat® Beutel, (LxBxH) 500 x 400 x 0,10 mm | LH1931


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     261-LH1931
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3110.366
EAN/GTIN:
     4052339006938
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
ESD Permastat® Beutel, (LxBxH) 500 x 400 x 0,10 mm | LH1931

ESD Permastat® Beutel Die leitfähigen Permastat® Beutel minimieren das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität und stemmen die hohe Anforderung an die Lagerung von elektronischen Bauteilen. Sie bestehen aus einer ableitfähigen und recyclebaren Polyethylenfolie. Um den Inhalt besonders gut zu schützen, ist das Material verschweißbar.
  • Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 10^10 - 10^11 Ohm
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
  • Recyclebar
  • Farbe: Rosa
  • Maße: 500 x 400 x 0,10 mm
Weitere Informationen:
Material:
Ableitfähige Polyethylenfolie
Produkttyp:
Permastat Beutel
Farbe:
Rosa
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
0,1
Breite mm:
400
VE/Stück:
100
Länge mm:
500
Kastentyp:
ESD Permastat® Beutel
LxBxH mm:
500 x 400 x 0,1mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 34,68*
€ 45,08*
6 Tage
3
€ 4,95*
ab € 38,44*
€ 49,72*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,46*
€ 60,05*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,05*
€ 71,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,79*
€ 69,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,40*
€ 67,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,62*
€ 65,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,58*
€ 62,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,46*
€ 55,29
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3110.360
ab € 14,35*
Ähnlich
Warmbier
3110.361
ab € 16,98*
Ähnlich
Warmbier
3110.362
ab € 18,66*
Ähnlich
Warmbier
3110.360
ab € 5,05*
Ähnlich
Warmbier
3110.361
ab € 7,52*
Ähnlich
Warmbier
3110.362
ab € 9,02*
Ähnlich
Warmbier
3110.363
ab € 12,28*
Ähnlich
Warmbier
3110.364
ab € 15,10*
Ähnlich
Warmbier
3110.365
ab € 22,78*
Ähnlich
Warmbier
3110.368
ab € 40,59*
Ähnlich
Warmbier
3110.367
ab € 51,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.