Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Polyester-Handschuhe rutschfest mit PVC-Noppen | LH1601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Polyester-Handschuhe rutschfest mit PVC-Noppen | LH1601
ESD Polyester-Handschuhe rutschfest mit PVC-Noppen | LH1601
Artikel-Nr.:
     261-LH1601
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8745.0401.M
EAN/GTIN:
     4052339013264
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
ESD Polyester-Handschuhe rutschfest mit PVC-Noppen | LH1601

ESD Polyester-Handschuhe rutschfest Die elektrostatisch ableitfähigen Handschuhe aus Polyester minimieren das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität. Aufgrund des Materials, ist der Handschuh für Allergiker geeignet.
  • Typischer Widerstand zum Erdungspunkt (Person) Rgp <10^8 Ohm
  • Handinnenseite mit rutschfesten PVC-Noppen
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Produkttyp:
Handschuhe
Farbe:
Weiß
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
10
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
pro Paar
€ 3,79*
ab € 0,93*
€ 1,56*
Lager 261
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 20,10*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
8745.0401.L
ab € 0,93*
Ähnlich
Warmbier
8745.0401.S
ab € 0,93*
Ähnlich
Warmbier
8745.0401.XL
ab € 0,93*
Ähnlich
Warmbier
8745.0401.XS
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.