Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen Grey Edition, Ladefläche 850 x 450 mm | FG0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magazinwagen Grey Edition, Ladefläche 850 x 450 mm | FG0005
Magazinwagen Grey Edition, Ladefläche 850 x 450 mm | FG0005
Artikel-Nr.:
     261-FG0005
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1200/7016
EAN/GTIN:
     4017976612003
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Magazinwagen Grey Edition, Ladefläche 850 x 450 mm | FG0005

Der Magazinwagen in der Grey Edition - passt perfekt in modern eingerichtete Arbeitsumgebungen

Handlicher Magazinwagen mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Feststeller jeweils an den Lenkrollen) und spurloser sowie antistatischer TPE-Bereifung. Das robuste Stahlgestell ist pulverbeschichtet in der Trendfarbe RAL 7016. Die Gesamttragkraft beträgt bei allen Varianten 250 kg. Die Plattform besteht aus Holzwerkstoff mitelgrau gefärbt. Ladefläche (LxB) 850 x 450 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Bereifung:
TPE 125 x 32 mm
Garantie:
10 Jahre
Ladeflächenhöhe mm:
206
Wagentyp:
Magazinwagen
Tragkraft kg:
250
Material:
Stahl mit Holz-Ladefläche
Anzahl Ladefläche:
1
Ausführung Ladefläche:
Holzwerkstoff
Höhe außen mm:
910
Versandart:
Paketdienst
Länge außen mm:
1100
Breite außen mm:
450
Ladeflächenbreite mm:
450
Ladeflächenlänge mm:
850
Produkttyp:
Magazinwagen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, plattformwagen, fetra plattformwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,49*
€ 141,85*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,71*
€ 142,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,32*
€ 143,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,88*
€ 144,35*
Lager 261
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,95*
€ 167,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,46*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,02*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.