Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1200/7016, Fetra Magazinwagen 1200/7016, Ladefläche 850 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651487
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1200/7016
EAN/GTIN:
     4017976612003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1200/7016, Magazinwagen 1200/7016, Ladefläche 850 x 450 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
250
Nutzflächenlänge (mm):
850
Nutzflächenbreite (mm):
450
Ladeflächenhöhe (mm):
206
Gesamtlänge (mm):
1100
Gesamtbreite (mm):
450
Gesamthöhe (mm):
910
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
15
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,79*
€ 148,51*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 120,85*
€ 148,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,59*
€ 149,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,26*
€ 149,73*
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 121,13*
€ 153,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.