Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen 1200/7016 Ladefläche 850 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magazinwagen 1200/7016 Ladefläche 850 x 450 mm
Magazinwagen 1200/7016 Ladefläche 850 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635788
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1200/7016
EAN/GTIN:
     4017976612003
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Magazinwagen/Schiebebügelwagen

Robuster Transportwagen
Stahlrohr-Schweißkonstruktion.
Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
Pulverbeschichtet.
Mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen
TPE-Bereifung .
Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Ladefläche LxB:
850x450 mm
Außenmaße LxBxH:
1100x450x910 mm
Farbe:
RAL 7016
Rad Ø:
125 mm
Eigengewicht:
14 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, plattformwagen, fetra plattformwagen, 30206136, Stahlrohr-Magazinwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,79*
€ 148,51*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 120,85*
€ 148,53*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,59*
€ 149,22*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,26*
€ 149,73*
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 121,13*
€ 153,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,22*
€ 177,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.